Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.421 po
- Extérieur Diamètre1.699 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour une utilisation dans les amines
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température0F à 600F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueSemicon, traitement chimique
Aperçu
- Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température