Motion
75075172

DICHTOMATIK
75075172

AS568-236 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08019610
N° MFR75075172
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075172

AS568-236 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08019610
N° MFR75075172
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.512 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75075172 AS568-236 DUPONT KALREZ 3018