Motion
75075195

DICHTOMATIK
75075195

AS568-239 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08019629
N° MFR75075195
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075195

AS568-239 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08019629
N° MFR75075195
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.609 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.887 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75075195 AS568-239 DUPONT KALREZ 3018