Motion
75075270

DICHTOMATIK
75075270

47 MM DI X 4 MM CS DUPONT KALREZ 1050LF Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019700
N° MFR75075270
Prix955.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075270

47 MM DI X 4 MM CS DUPONT KALREZ 1050LF Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019700
N° MFR75075270
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
Prix955.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour une utilisation dans des acides organiques ou inorganiques à des températures élevées
  • Section transversale
    4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    82 Duromètre
  • Dureté
    82 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.46 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    jusqu’à 550F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Industries de traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75075270 47MM ID X 4MM CS DUPONT KALREZ
  • Bon pour l’eau et la vapeur, excellente résistance aux amines.