Motion
K268-2035

DICHTOMATIK
K268-2035

AS568-268 Joint torique DUPONT KALREZ 2035
N° D’ARTICLE MI08019787
N° MFRK268-2035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K268-2035

AS568-268 Joint torique DUPONT KALREZ 2035
N° D’ARTICLE MI08019787
N° MFRK268-2035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.762 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    85 Duromètre
  • Dureté
    85 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.050 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75075355 AS568-268 DUPONT KALREZ 2035
  • FFKM à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté