Motion
K368-1058

DICHTOMATIK
K368-1058

AS568-368 Joint torique DUPONT KALREZ 1058
N° D’ARTICLE MI08020131
N° MFRK368-1058
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K368-1058

AS568-368 Joint torique DUPONT KALREZ 1058
N° D’ARTICLE MI08020131
N° MFRK368-1058
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.145 po

Détails

  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    65 Duromètre
  • Dureté
    65 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    5F à 480 F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
75075883 AS568-368 DUPONT KALREZ 1058
  • FFKM à usage général