Motion
75076061

DICHTOMATIK
75076061

AS568-443 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08020365
N° MFR75076061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076061

AS568-443 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08020365
N° MFR75076061
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.025 po

Détails

  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75076061 AS568-443 DUPONT KALREZ 3018