Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre29.3 mm
- Extérieur Diamètre36.5 mm
Détails
- Section transversale3.6 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.1 mm
- Duromètre85 Duromètre
- Dureté85 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.33 mm
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
Aperçu
- FFKM à usage général