Motion
75076459

DICHTOMATIK
75076459

21.5 MM DI X 1.5 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020621
N° MFR75076459
Prix93.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076459

21.5 MM DI X 1.5 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020621
N° MFR75076459
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
Prix93.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    21.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour une utilisation dans les amines
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    0F à 600F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Semicon, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75076459 21.5MM ID X 1.5MM CS DUPONT
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon