Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur5.2 po
- Poids5.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau7200 cd
- Sortie lumineuse complète250 lm (haut), 100 lm
- Terminer le temps d’exécution5 h (élevé), 15 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 250 lumens et de 170 mètres surélevé • Convient aux casques de style moderne et traditionnel, soit au-dessus ou en dessous de la visière • Construction robuste en nylon résistant aux chocs • Crochet de fixation de l’engrenage • Feu arrière à DEL bleu pour que vous puissiez être vu de derrière • Tête rotative pour une utilisation à angle droit • Cote d’étanchéité de IPX7
- Comprend(1) bloc-piles SL-B26 , support pour casque, clé hexagonale
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926889132
- Sortie lumineuse maximale250 lm
- Durée d’exécution maximale15 heures
- ModèleLampe de poche portative, à montage sur casque ou à angle droit
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesConforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
- CUP_NON080926889132
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 250 lumens et faisceau de 170 mètres à haute température
- Convient aux casques de style moderne et traditionnel, au-dessus ou en dessous du bord
- Construction robuste en nylon résistant aux chocs
- Crochet de fixation d’équipement de roulement
- Feu arrière à DEL bleu pour que vous puissiez être vu de derrière
- Tête rotative pour une utilisation à angle droit
- Indice d’étanchéité de IPX7