Motion
UV3-300X50
Flexible industriel - Pression de service de 20 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI08032478
N° MFRUV3-300X50
Prix31.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - Pression de service de 20 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI08032478
N° MFRUV3-300X50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353089279
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention en polyuréthane robuste Urevac de série UV3™ avec fil de mise à la terre
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre
  • Applications typiques
    Collecte de poussière, manutention des matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine à broyer, équipement de traitement du plastique, aspiration de tranchée
  • CUP_NON
    822353089279
  • Pression de service
    20 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU UV3-300X50
  • Tube en polyuréthane unicouche résistant à l’abrasion épaisse - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente sans phtalate - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.