Motion
40GMV MEGAFLEX X25FT

GATES RUBBER CO
40GMV MEGAFLEX X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 2-1/2 po DI, 2.94 po DE, 150 psi / 10.3 bar Pression de service, 600 psi / 41.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI08034692
N° MFR40GMV MEGAFLEX X25FT
Prix1,540.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
40GMV MEGAFLEX X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 2-1/2 po DI, 2.94 po DE, 150 psi / 10.3 bar Pression de service, 600 psi / 41.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI08034692
N° MFR40GMV MEGAFLEX X25FT
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
Prix1,540.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    40
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    40
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.94 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    600 psi / 41.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polychloroprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil hélicoïdal en tissu et en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46882378
  • Numéro CUP du fabricant
    770075745143
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Un tuyau conçu pour quatre applications industrielles : le carburant, le retour hydraulique, le liquide de refroidissement et l’eau, le tuyau Gates Multi Master® GMV de la gamme MegaFlex® offre une performance supérieure et une flexibilité ultime. Recommandé pour les applications d’aspiration et de décharge où une excellente flexibilité est requise et les applications nécessitant une résistance maximale à l’air, à l’eau, au pétrole et aux huiles de lubrification.
  • Type de renforcement
    Textile haute résistance, fil hélicoïdal
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique MultiMaster GMV
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075745143
  • Pression de service
    150 psi / 10.3 bars

Aperçu

Description du fabricant
MULTI MAÎTRE 40GMV MÉGAFLEX 2 1/2X25FT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon