Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre444T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple367.4 pi-lb
- Poids1390 lb
Détails
- Régime de base1785 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionCE, 125 HP, 4P, 444T
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382131593
- Courant maximal admissible141 A
- ModèleGJ42
- Puissance du moteur125 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé65BC03J3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382131593