Motion
8D125P2CS
Moteur à usage général 841 Plus® - 125 hp, 460 V, cadre 444TS , 60 Hz, base 1790 tr/min
N° D’ARTICLE MI08036709
N° MFR8D125P2CS
Prix22,081.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général 841 Plus® - 125 hp, 460 V, cadre 444TS , 60 Hz, base 1790 tr/min
N° D’ARTICLE MI08036709
N° MFR8D125P2CS
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
Prix22,081.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444TS
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1390 lb

Détails

  • Régime de base
    1790 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131609
  • Modèle
    GJ43
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382131609

Aperçu

Description du fabricant
8D125P2CS 125 HP 1785 TR/MIN 444TS 460 V