Motion
8D60P3C
Moteur IEEE 841 - 60 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 404T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036724
N° MFR8D60P3C
Prix12,670.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 60 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 404T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036724
N° MFR8D60P3C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12,670.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404T
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    264.8 pi-lb
  • Poids
    1020 lb

Détails

  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    CE, 60 HP, 6P, 404T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382129361
  • Courant maximal admissible
    71 A
  • Modèle
    GH29
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    80BC03J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382129361

Aperçu

Description du fabricant
8D60P3C 60 HP 1190 TR/MIN 404T 460 V