Motion
CHT200V2CLG
Moteur à arbre creux vertical - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447TP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036757
N° MFRCHT200V2CLG
Prix91,974.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447TP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036757
N° MFRCHT200V2CLG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91,974.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447TP
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    587.8 pi-lb
  • Poids
    2300 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    TUCI, 200 HP, 4P, 447TP
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.6000
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    786382127787
  • Courant maximal admissible
    224 A
  • Modèle
    FU39
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7320 BEM
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382127787

Aperçu

Description du fabricant
CHT200V2CLG 200 HP 1785 TR/MIN 447TP 460 V