Motion
CHT250V2CLJX

US MOTORS (NIDEC)
CHT250V2CLJX

Moteur à arbre creux vertical - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449TP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036759
N° MFRCHT250V2CLJX
Prix107,317.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US MOTORS (NIDEC)
CHT250V2CLJX

Moteur à arbre creux vertical - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449TP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036759
N° MFRCHT250V2CLJX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107,317.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TP
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    734.7 pi-lb
  • Poids
    3800 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    JUCI, 250 HP, 4P, 449TP
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    786382127855
  • Courant maximal admissible
    273 A
  • Modèle
    FU40
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7226 BCBM
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382127855

Aperçu

Description du fabricant
CHT250V2CLJX 250 HP 1785 TR/MIN 449TP 460 V