Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TP
- Facteur de service1.15
- Couple7.4 pi-lb
- Poids180 lb
Détails
- Régime de base3540 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionTUCI, 5 HP, P, 184TP
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationH
- Numéro CUP du fabricant786382132170
- Courant maximal admissible6.2 A, 12.3 A
- ModèleFU21
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382132170