Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre405TS
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple294.2 pi-lb
- Poids980 lb
Détails
- Régime de base1480 tr/min à 1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionCTE, 100 HP, 4P, 405TS
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382129453
- Courant maximal admissible115 A, 133 A, 229 A, 266 A
- ModèleGH04
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200/400//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6216-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382129453