Motion
HD125P2FS
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444TS cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1485 tr/min
N° D’ARTICLE MI08036786
N° MFRHD125P2FS
Prix15,008.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444TS cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1485 tr/min
N° D’ARTICLE MI08036786
N° MFRHD125P2FS
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
Votre prix15,008.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444TS
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1260 lb

Détails

  • Régime de base
    1485 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131463
  • Modèle
    GJ05
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382131463

Aperçu

Description du fabricant
HD125P2FS 125 HP 1785 ET 1485 TR/MIN 444T