Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple440.5 pi-lb
- Poids1480 lb
Détails
- Régime de base1485 tr/min à 1790 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionCTE, 150 HP, 4P, 445T
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382131494
- Courant maximal admissible171 A, 198 A
- ModèleGJ06
- Puissance du moteur150 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur400-460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382131494