Motion
22222EJW33C3SLA

TIMKEN
22222EJW33C3SLA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08038037
N° MFR22222EJW33C3SLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22222EJW33C3SLA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08038037
N° MFR22222EJW33C3SLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Poids
    15.96 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796081123
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796081123

Aperçu

Description du fabricant
22222EJW33C3SLA BRG
  • Finitions de surface améliorées
  • Géométrie interne optimisée
  • Capacités de charge à la pointe de l’industrie
  • Cage en acier trempé au nitrure avec fentes frontales
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure