Motion
VT307K-3H1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-3H1-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08039999
N° MFRVT307K-3H1-01T
Prix30.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-3H1-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08039999
N° MFRVT307K-3H1-01T
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
Prix30.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VT307K-3H1-01T
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon