Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213TV
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6202
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Hauteur de la dimension de stockage15.18 po
- Longueur de la dimension de stockage14.02 po
- Largeur de la dimension de stockage22.22 po
- Poids180 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3520 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge24.30 / 12.20 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856061911
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement à billes
- Protecteur de surchargeAucune protection contre les surcharges
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts à la prochaine HP inférieure
- Cadre en acier avec isolation de classe F
- Standard F1, réversible à l'assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.