Motion
GT0056A
Moteur à usage général - 200 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI08042385
N° MFRGT0056A
Prix35,587.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 200 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI08042385
N° MFRGT0056A
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
Prix35,587.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille du cadre
    449T
  • Longueur du moteur sans arbre
    31.1 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6317
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    37.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30.00 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    53.00 po
  • Poids
    2335 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1188 tr/min
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    230.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    149 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856062758
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Démarreur ou onduleur de pièce Wdg
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
449TTDCD6076 200HP,449T,1200RPM,3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-365T , cadre en fonte des modèles 404T-449T
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Standard F1, réversible à l'assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.
  • Capacité de démarrage d’enroulement de pièce