Motion
SA-1236-3-6-F COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SA-1236-3-6-F SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI08043098
N° MFRSA-1236-3-6-F SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SA-1236-3-6-F SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI08043098
N° MFRSA-1236-3-6-F SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    3
  • Taille
    1236
  • Diamètre du tube
    3/8 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    SA-1236-3-6-F COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    SA
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton

Aperçu

Description du fabricant
SA-1236-3-6-F COQUILLE ET TUBE
  • Interchange ITT
  • La série B ou C est recommandée pour les nouvelles applications
  • Prix concurrentiels
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif