Motion
SLJ13

TIMKEN
SLJ13

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08043101
N° MFRSLJ13
Prix698.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SLJ13

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08043101
N° MFRSLJ13
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
Prix698.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur totale
    3.3860 po
  • Poids
    5.8 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Composant
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450115544
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450115544

Aperçu

Description du fabricant
SLJ13 TROUSSE DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues