Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 11.6562 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.8125 po
- Hauteur du boîtier8.1875 po
- Longueur du boîtier11.6563 po
- Largeur du boîtier9.8125 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Poids88 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau spiralé
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798007502
- Puissance d’entrée maximale56.000 hp
- Direction de sortieÀ gauche ou à droite
- Régime de sortie875 tr/min
- Couple de sortie4070
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série88
- StyleD;E