Motion
4SA12FRB12
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08043355
N° MFR4SA12FRB12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08043355
N° MFR4SA12FRB12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    2.280 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    4.110 po
  • Longueur totale
    4.110 po
  • Poids
    16.16 oz
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F

Aperçu

Description du fabricant
4SA12FRB12 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif