Motion
5L008008K
Accouplements d’arbre rigides monoblocs en acier de type pince fendue avec rainures de clavette haute résistance, 1/2 po x 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08043407
N° MFR5L008008K
Prix70.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigides monoblocs en acier de type pince fendue avec rainures de clavette haute résistance, 1/2 po x 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08043407
N° MFR5L008008K
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
Prix70.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786015953

Aperçu

Description du fabricant
5L008008K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté