Motion
95269
95269 BS-703-A4-T-BR-Z ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI08043502
N° MFR95269
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
95269 BS-703-A4-T-BR-Z ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI08043502
N° MFR95269

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    1.125
  • Taille
    703
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    SC
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton

Aperçu

Description du fabricant
95269 BS-703-A4-T-BR-Z COQUILLE ET TUBE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon