Motion
16-635/L
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en microsurface enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08044078
N° MFR16-635/L
Votre prix9.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en microsurface enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08044078
N° MFR16-635/L
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
Votre prix9.89 $ chacun(Prix courant 13.81 $)

Aperçu

Description du fabricant
16-635/L GANT G-TEK BLEU A5
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets

Spécifications

  • Taille des gants
    L
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Jauge de tricot
    13
  • Longueur
    30 cm
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • CUP_NON
    616314246814
  • Numéro CUP du fabricant
    616314246814
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Taille
    L
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de poignée
    Microsurface
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Fiche technique
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.