Motion
50A15-IDLER
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08044483
N° MFR50A15-IDLER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08044483
N° MFR50A15-IDLER

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 po
  • Largeur
    3.375 po.

Details

  • Alésage dans la chaîne
    0.625
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057187634
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    15
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057187634

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 50A15-IDLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté