Motion
53-SY7140-LL15-02N

SMC CORP OF AMERICA
53-SY7140-LL15-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 1 solénoïde, connecteur de fiche avec type de couvercle, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08048649
N° MFR53-SY7140-LL15-02N
Prix106.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY7140-LL15-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 1 solénoïde, connecteur de fiche avec type de couvercle, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08048649
N° MFR53-SY7140-LL15-02N
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
Prix106.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche avec type de couvercle

Aperçu

Description du fabricant
53-SY7140-LL15-02N VANNE
  • Taille du port de la sous-plaque : 3/8 po
  • Caractéristiques du débit : Cv 1.1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté