Motion
4S10FRB10.047
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051381
N° MFR4S10FRB10.047
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051381
N° MFR4S10FRB10.047
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    1.850 po
  • Longueur
    2.940 po
  • Longueur totale
    2.940 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S10FRB10.047FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau