Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Hauteur2.460 po
- Longueur4.660 po
- Longueur totale4.660 po
- Poids1.85 lb
- Largeur2.460 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 1R1-1/4-11
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau