Motion
4S20FH16
Raccords de tuyau de sertissage série 4S , bride SAE Code 62 - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI08051536
N° MFR4S20FH16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage série 4S , bride SAE Code 62 - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI08051536
N° MFR4S20FH16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.130 po
  • Hauteur
    2.080 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur
    3.970 po
  • Longueur totale
    3.970 po
  • Poids
    1.30 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S20FH16FTNG (PERM) 4SPIRAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif