Motion
4S20FHB20.120
Eaton Aeroquip série 4S Code de bride fendue 62 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051542
N° MFR4S20FHB20.120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Aeroquip série 4S Code de bride fendue 62 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051542
N° MFR4S20FHB20.120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.130 po
  • Hauteur
    4.720 po
  • Longueur
    6.360 po
  • Longueur totale
    6.360 po
  • Poids
    3.20 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S20FHB20.120FTNG (PERM) 4SPIRAL
  • Le système convivial permet à l'assembleur d'identifier rapidement et facilement le bon tuyau et le bon raccord à sertir ensemble.
  • DURA-KOTETM offre trois fois plus de protection contre la corrosion sur les raccords en acier au carbone que sur les raccords de tuyau concurrents.
  • La technologie DURA-SEALTM élimine les fuites de refroidissement de l’ensemble de tuyau, tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de tuyau, réduisant ainsi le temps d’arrêt de l’équipement.
  • Fournit un assemblage plus fiable et plus sûr tout en réduisant les coûts de rebut liés à l’assemblage du mauvais tuyau et du mauvais raccord.
  • Assemblage rapide et facile

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif