Motion
4S20FHG16
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051544
N° MFR4S20FHG16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051544
N° MFR4S20FHG16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.200 po
  • Diamètre intérieur
    0.750 po
  • Longueur
    7.220 po
  • Longueur totale
    7.220 po
  • Poids
    2.49 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S20FHG16FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Assemblage rapide et facile
  • Offre un assemblage plus fiable et plus sûr tout en réduisant les coûts de rebut liés à l’assemblage du mauvais tuyau et du mauvais raccord
  • DURA-KOTETM offre une protection contre la corrosion trois fois supérieure sur les raccords en acier au carbone par rapport aux raccords de tuyau concurrents
  • La technologie DURA-SEALTM élimine les fuites de refroidissement de l’ensemble de tuyau, tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de tuyau, réduisant ainsi le temps d’arrêt de l’équipement
  • Le système convivial aide l'assembleur à identifier rapidement et facilement le bon tuyau et le bon raccord à sertir ensemble

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif