Motion
4S20FR20
Assemblage de raccord femelle pivotant Eaton Aeroquip série 4S ORS - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051562
N° MFR4S20FR20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccord femelle pivotant Eaton Aeroquip série 4S ORS - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051562
N° MFR4S20FR20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.460 po
  • Diamètre intérieur
    0.990 po
  • Longueur
    4.480 po
  • Longueur totale
    4.480 po
  • Poids
    1.90 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S20FR20FTNG (PERM), 4-SPRL
  • DURA-KOTETM offre une protection contre la corrosion trois fois supérieure sur les raccords en acier au carbone par rapport aux raccords de tuyau concurrents
  • La technologie DURA-SEALTM élimine les fuites de refroidissement de l’ensemble de tuyau, tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de tuyau, réduisant ainsi le temps d’arrêt de l’équipement
  • Assemblage rapide et facile
  • Le système convivial aide l'assembleur à identifier rapidement et facilement le bon tuyau et le bon raccord à sertir ensemble
  • Offre un assemblage plus fiable et plus sûr tout en réduisant les coûts de rebut liés à l’assemblage du mauvais tuyau et du mauvais raccord

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif