Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Extrémité 2 Taille-24 po
- Hauteur2.820 po
- Diamètre intérieur1.220 po
- Longueur4.640 po
- Diamètre extérieur2.820 po
- Longueur totale4.640 po
- Poids46.88 oz
- Largeur2.820 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 1G1 1/2-11
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau