Motion
4S24BFB24
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , raccord femelle BSPP pivotant, cône 60 , coude 90 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051569
N° MFR4S24BFB24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , raccord femelle BSPP pivotant, cône 60 , coude 90 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051569
N° MFR4S24BFB24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Hauteur
    5.790 po
  • Diamètre intérieur
    1.224 po
  • Longueur
    9.160 po
  • Diamètre extérieur
    0.889 po
  • Longueur totale
    9.160 po
  • Poids
    5.16 lb
  • Largeur
    2.820 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    G1 1/2-11
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S24BFB24FTNG (PERM) 4-SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif