Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 12.500 po
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Hauteur2.180 po
- Diamètre intérieur1.224 po
- Longueur10.220 po
- Diamètre extérieur0.889 po
- Longueur totale10.220 po
- Poids4.43 lb
- Largeur2.820 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau