Motion
4S24CTE24
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude CAT 67.5 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051578
N° MFR4S24CTE24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude CAT 67.5 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051578
N° MFR4S24CTE24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.500 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Hauteur
    4.440 po
  • Diamètre intérieur
    1.224 po
  • Longueur
    10.890 po
  • Diamètre extérieur
    0.889 po
  • Longueur totale
    10.890 po
  • Poids
    5.04 lb
  • Largeur
    2.820 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S24CTE24FTNG (PERM) 4-SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif