Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 12.500 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Hauteur2.280 po
- Diamètre intérieur0.992 po
- Longueur8.830 po
- Longueur totale8.830 po
- Poids3.03 lb
- Largeur2.500 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau