Motion
4S25DSB16
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S femelles pivotantes DIN 24 , siège 90 , coude - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051615
N° MFR4S25DSB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S femelles pivotantes DIN 24 , siège 90 , coude - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051615
N° MFR4S25DSB16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-9/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Hauteur
    2.990 po
  • Longueur
    4.900 po
  • Longueur totale
    4.900 po
  • Poids
    33.86 oz
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    M42X2
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4S25DSB16FTNG (PERM), 4-SPRL ,
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau