Motion
4S32CT32
Raccords de tuyau à sertir de la série Eaton Aeroquip 4S , bride CAT - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051631
N° MFR4S32CT32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série Eaton Aeroquip 4S , bride CAT - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051631
N° MFR4S32CT32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3.130 po
  • Extrémité 2 Taille
    2.000 po
  • Hauteur
    3.390 po
  • Diamètre intérieur
    1.657 po
  • Longueur
    8.220 po
  • Diamètre extérieur
    3.390 po
  • Longueur totale
    8.220 po
  • Poids
    6.39 lb
  • Largeur
    3.390 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S32CT32FTNG (PERM) 4-SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif