Motion
4S32CTD32
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude CAT 22.5 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051634
N° MFR4S32CTD32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude CAT 22.5 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051634
N° MFR4S32CTD32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3.130 po
  • Extrémité 2 Taille
    2.000 po
  • Hauteur
    2.650 po
  • Diamètre intérieur
    1.657 po
  • Longueur
    12.240 po
  • Diamètre extérieur
    0.889 po
  • Longueur totale
    12.240 po
  • Poids
    7.72 lb
  • Largeur
    3.390 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S32CTD32FTNG (PERM) 4-SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon