Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13.130 po
- Extrémité 2 Taille2.000 po
- Hauteur3.070 po
- Diamètre intérieur1.657 po
- Longueur12.090 po
- Diamètre extérieur0.889 po
- Longueur totale12.090 po
- Poids7.72 lb
- Largeur3.390 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau