Motion
4S32DLB20
Raccords de tuyau à sertir femelles pivotants Eaton Aeroquip série 4S , siège DIN 24 , coude 90 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051639
N° MFR4S32DLB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles pivotants Eaton Aeroquip série 4S , siège DIN 24 , coude 90 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051639
N° MFR4S32DLB20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    50 mm
  • Extrémité 2 Taille
    -20 po
  • Hauteur
    3.110 po
  • Longueur
    6.070 po
  • Longueur totale
    6.070 po
  • Poids
    2.42 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    M45X2
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S32DLB20DKO LUMIÈRE SW FEM - 90
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif